Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17244.025.0025 U-pultti 1/4-20 1/4 tuumaa terästä kuumasinkitty, 10PK | AG2KHL 31KF54

GRAINGER U17244.025.0025 U-pultti 1/4-20 1/4 tuumaa kuumasinkitty teräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2KHL Malli: U17244.025.0025Ristiviite: 31KF54
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
€10.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Putken koko1 / 4 "
Sisäpituus1.25 "
Sisäleveys9 / 16 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2142
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563 luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17244.025.0025 U-pultti 1/4-20 1/4 tuumaa kuumasinkitty teräs, 10PK
€10.00 /pakkaus