Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17243.050.0400 U-pultti pyöreä taivutettu teräs 1 / 2-13 | AG3AZT 32TH27

GRAINGER U17243.050.0400 U-pultti pyöreä taivutettu teräs 1/2-13

Varastossa
Tuote: AG3AZT Malli: U17243.050.0400Ristiviite: 32TH27
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
€8.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko4"
Sisäpituus6"
Sisäleveys4.5 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3406
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17243.050.0400 U-pultti pyöreä taivutettu teräs 1/2-13
€8.23 / yksikkö