Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17242.050.0250 U-pultti 1 / 2-13 2-1 / 2 tuuman musta musta oksidi | AG3BBJ 32TH72

GRAINGER U17242.050.0250 U-pultti 1/2-13 2-1/2 tuumaa teräs musta oksidi

Varastossa
Tuote: AG3BBJ Malli: U17242.050.0250Ristiviite: 32TH72
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
€7.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Putken koko2.5 "
Sisäpituus4.5 "
Sisäleveys3"
MateriaaliTeräs
thread Pituus1.625 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2637
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17242.050.0250 U-pultti 1/2-13 2-1/2 tuumaa teräs musta oksidi
€7.26 / yksikkö