Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U09150.037.0187 Sleeve Anchor Hex ruostumaton teräs 3/8 tuumaa 1-7/8 tuumaa, 25PK | AG2KXZ 31KL86

GRAINGER U09150.037.0187 Sleeve Anchor Hex ruostumaton teräs 3/8 tuumaa 1-7/8 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2KXZ Malli: U09150.037.0187Ristiviite: 31KL86

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 8 "
Ankkurin pituus1.875 "
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Upotus1.5 "
Kierteen koko5 / 16 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2706

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.769
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U09150.037.0187 Sleeve Anchor Hex ruostumaton teräs 3/8 tuumaa 1-7/8 tuumaa, 25PK
€53.48 /pakkaus