Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U09100.075.0250 Sleeve Anchor Hex Hiiliteräs 3/4 tuumaa 2-1/2 tuumaa, 2PK | AH3FAQ 31KL73

GRAINGER U09100.075.0250 Sleeve Anchor Hex Hiiliteräs 3/4 tuumaa 2-1/2 tuumaa, 2PK

Varastossa
Tuote: AH3FAQ Malli: U09100.075.0250Ristiviite: 31KL73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Ankkurin pituus2.5 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliTeräs
Min. Upotus2.25 "
Kierteen koko5 / 8 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)9020

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3933
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U09100.075.0250 Sleeve Anchor Hex Hiiliteräs 3/4 tuumaa 2-1/2 tuumaa, 2PK
€9.61 /pakkaus