Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 61463685445 Hiomapenkkikarkea / hieno 5 x 2 x 3/4 | AB3BJU 1RDG5

NORTON ABRASIVES 61463685445 Hiomapenkki Karkea/hieno 5 x 2 x 3/4

Varastossa
Tuote: AB3BJU Malli: 61463685445Ristiviite: 1RDG5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty karkea penkkikivi
Hioma-ainePiikarbidi
VäriHarmaa
LuokkaKarkea / hieno
Korkeus3 / 4 "
Pituus5"
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi6804226000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLuokkaKorkeuseräPituusLeveysHinta
NORTON -HIUKKAASUT 61463685665 Yhden karkeuden Benchstone Ark Ultra Fine | AB3BHC 1RDA2 61463685665ArkansasLäpikuultava valkoinenErittäin hieno3 / 4 "Yhden karkea penkkikivi8"2"€600.71
NORTON ABRASIVES 61463685515 Single Grit Benchstone S / c Fine | AB3BHE 1RDA4 61463685515PiikarbidiHarmaaLoppu1"Yhden karkea penkkikivi8"2"€71.49
NORTON -HIUKKAASUT 61463685660 Yhden karkeuden Benchstone Ark Ultra Fine | AB3BHF 1RDA6 61463685660ArkansasLäpikuultava valkoinenErittäin hieno3 / 4 "Yhden karkea penkkikivi6"2"€553.21
NORTON ABRASIVES 66253268080 Single Grit Penkkikivi Timantti AB3BHG 1RDA8 66253268080DiamondHarmaaLoppu1 / 4 "Yhden karkea penkkikivi6"2"€127.25
NORTON ABRASIVES 61463685610 Single Grit Benchstone A / o hieno | AB3BHH 1RDB1 61463685610AlumiinioksidiOranssi / ruskeaLoppu1"Yhden karkea penkkikivi6"2"€57.00
NORTON ABRASIVES 61463685600 Single Grit Benchstone A / o hieno | AB3BHJ 1RDB3 61463685600AlumiinioksidiOranssi / ruskeaLoppu5 / 8 "Yhden karkea penkkikivi5"2"€48.88
NORTON ABRASIVES 61463685655 Single Grit Benchstone Ark Ultra Fine | AB3BHK 1RDB5 61463685655ArkansasLäpikuultava valkoinenErittäin hieno3 / 4 "Yhden karkea penkkikivi4"2"€368.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 61463685445 Hiomapenkki Karkea/hieno 5 x 2 x 3/4
€54.82 / yksikkö