Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U09100.050.0600 Sleeve Anchor Hex Nut Carbon Steel 1/2 Inch 6 Inch, 10PK | AG2KXL 31KL68

GRAINGER U09100.050.0600 Hihaankkuri kuusiomutteri hiiliteräs 1/2 tuumaa 6 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2KXL Malli: U09100.050.0600Ristiviite: 31KL68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus6"
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.875 "
Kierteen koko3 / 8 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)4400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3568
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U09100.050.0600 Hihaankkuri kuusiomutteri hiiliteräs 1/2 tuumaa 6 tuumaa, 10PK
€18.20 /pakkaus