Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08320.037.0400 vaunupultti teräs, 25PK | AH3ECQ 31JA52

GRAINGER U08320.037.0400 vaunupultti teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3ECQ Malli: U08320.037.0400Ristiviite: 31JA52

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pää Dia.0.782 - 0.844 "
Pään korkeus0.188 - 0.208 "
Head TypePyöreä
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Neliön korkeus0.188 - 0.219 "
Neliön leveys0.368 - 0.388 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3257
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi: Neliö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08320.037.0400 vaunupultti teräs, 25PK
€14.65 /pakkaus