Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08320.025.0500 Carriage Bolt 1/4-20 X 5 Inch Length, 50PK | AG2FHQ 31JA44

GRAINGER U08320.025.0500 vaunun pultti 1/4-20 x 5 tuumaa pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2FHQ Malli: U08320.025.0500Ristiviite: 31JA44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pää Dia.0.563 - 0.594 "
Pään korkeus0.125 - 0.145 "
Head TypePyöreä
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Neliön korkeus0.125 - 0.156 "
Neliön leveys0.245 - 0.26 "
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3392
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08320.025.0500 vaunun pultti 1/4-20 x 5 tuumaa pituus, 50PK
€45.19 /pakkaus