Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08305.075.0700 Vaunun pultti 3/4-10 X 7 Grade 2, 5PK | AH3ECC 31JA15

GRAINGER U08305.075.0700 Vaunun pultti 3/4-10 X 7, luokka 2, 5PK

Varastossa
Tuote: AH3ECC Malli: U08305.075.0700Ristiviite: 31JA15 / 164W84

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Pää Dia.1.469 - 1.594 "
Pään korkeus0.375 - 0.406 "
Head TypePyöreä
Pituus7"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.375 - 0.406 "
Neliön leveys0.741 - 0.768 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9296
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.76

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi: Neliö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08305.075.0700 Vaunun pultti 3/4-10 X 7, luokka 2, 5PK
€30.66 /pakkaus