Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0362207607 Reduktorin lisäys 1-1 / 4 tuumaa x 3/4 tuumaa | AF9DQC 29VF21

ANVIL 0362207607 Vähennysventtiili 1-1/ 4 tuumaa x 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9DQC Malli: 0362207607Ristiviite: 29VF21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVähennysosa
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Putken koko1-1/4" x 3/4"
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)3.96
Laivan pituus (cm)3.96
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307199060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
ANVIL 0362206807 Supistimen sisäosa 1-1/4 tuumaa x 3/8 tuumaa | AF9DQA 29VF19 03622068071-1/4" x 3/8"€22.72
ANVIL 0362207201 Reduktorin lisäys 1-1 / 4 tuumaa x 1/2 tuumaa | AF9DQB 29VF20 03622072011-1/4" x 1/2"€23.17
ANVIL 0362210205 Reduktorin lisäys 1-1 / 2 tuumaa x 1/2 tuumaa | AF9DQE 29VF23 03622102051-1/2" x 1/2"€28.82
ANVIL 0362210601 Reduktorin lisäys 1-1 / 2 tuumaa x 3/4 tuumaa | AF9DQF 29VF24 03622106011-1/2" x 3/4"€29.40
ANVIL 0362211401 Reduktorin lisäys 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 4 tuumaa | AF9DQH 29VF26 03622114011-1/2" x 1-1/4"€29.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0362207607 Vähennysventtiili 1-1/ 4 tuumaa x 3/4 tuumaa
€23.17 / yksikkö