Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07860.011.0012 Set Screw Alloy Steel 40 Flat 3/64 Inch Drive, 100PK | AG2KBG 31KD96

GRAINGER U07860.011.0012 Set ruuvi seosteräs 40 litteä 3/64 tuuman veto, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2KBG Malli: U07860.011.0012Ristiviite: 31KD96
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
€98.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.050 "
Aseman koko3 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 8 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiTasainen
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko4-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0081
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156040

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07860.011.0012 Set ruuvi seosteräs 40 litteä 3/64 tuuman veto, 100 PK
€98.78 /pakkaus