Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07852.050.0175 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 1/2-20X1-3/4, 25PK | AH3FAP 31KL53

GRAINGER U07852.050.0175 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-20X1-3/4, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3FAP Malli: U07852.050.0175Ristiviite: 31KL53 / 159Y32

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1.75 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 2-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8307
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)9.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07852.050.0175 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-20X1-3/4, 25PK
€96.04 /pakkaus