Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07845.037.0037 Pistorasiasarja Ruuvi Oval 3/8-16X3/8, 100PK | AH3FAA 31KL34

GRAINGER U07845.037.0037 Pistorasiasarja Ruuvi Ovaali 3/8-16X3/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3FAA Malli: U07845.037.0037Ristiviite: 31KL34

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.188 "
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 8 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiSoikea
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3065
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07845.037.0037 Pistorasiasarja Ruuvi Ovaali 3/8-16X3/8, 100PK
€40.08 /pakkaus