Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07845.025.0062 Socket Set Screw Oval 1/4-20X5/8, 100PK | AH3EZT 31KL24

GRAINGER U07845.025.0062 Pistorasiasarja Ruuvi Ovaali 1/4-20X5/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AH3EZT Malli: U07845.025.0062Ristiviite: 31KL24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€49.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.125 "
Aseman koko1 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus5 / 8 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiSoikea
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.265
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07845.025.0062 Pistorasiasarja Ruuvi Ovaali 1/4-20X5/8, 100PK
€49.76 /pakkaus