Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07810.013.0050 Sarjaruuvi 32 litteä 1/2 tuumaa 1/16 tuumaa Drv, 100PK | AG2JYF 31KD12

GRAINGER U07810.013.0050 Sarjaruuvi 32 litteä 1/2 tuumaa 1/16 tuumaa Drv, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2JYF Malli: U07810.013.0050Ristiviite: 31KD12
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
€89.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.063 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 2 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiTasainen
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0616
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07810.013.0050 Sarjaruuvi 32 litteä 1/2 tuumaa 1/16 tuumaa Drv, 100PK
€89.93 /pakkaus