Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS B220AFC katkaisijan pultti, 10kAIC 120V, 2-napainen, 1-vaihe | CE6KVY

SIEMENS B220AFC katkaisijan pultti, 10 kAIC 120 V, 2 napaa, 1 vaihe

Varastossa
Tuote: CE6KVY Malli: B220AFC

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria20
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3276
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)32

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens B220AFC -katkaisija on suunniteltu suojaamaan sähköpiiriä ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Valokaari-vikavirtapiirin katkaisijan suojaus havaitsee ja lievittää valokaaren vikoja virran katkaisemiseksi
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite, joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Pultattava rakenne, jossa on kuorman puoleiset korvakkeet, varmistaa paneelin turvallisen asennuksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS B11500S01 Muottikotelo, 15A, 120 / 240V, yksinapainen | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€167.64
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115AF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTK B115AF15B1120V€145.38
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115DF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, Pultti | CE6KTL B115DF15B1120V€182.48
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115DFH Molded Case Circuit Breaker, 15A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KTM B115DFH15B1120V€207.54
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115H Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 240V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTN B115H15B1120V€29.67
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115HH Molded Case Katkaisija, 15A, 120 / 240V, Yksivaiheinen | CE6KTP B115HH15B1120V€67.26
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115HID Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS B220AFC katkaisijan pultti, 10 kAIC 120 V, 2 napaa, 1 vaihe
€211.11 / yksikkö