Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07410.037.0550 Socket Head Cap Screw Flat Steel 3/8 -16X5-1/2, 10PK | AH2GAJ 26KZ78

GRAINGER U07410.037.0550 kantapää, ruuvi litteä teräs 3/8 -16X5-1/2, 10PK

Varastossa
Tuote: AH2GAJ Malli: U07410.037.0550Ristiviite: 26KZ78 / 42JJ17
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
€46.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaAlloy Steel
Pää Dia.9 / 16 "
Pään korkeus3 / 8 "
Head TypeTasainen
Pituus5.5 "
Min. Vetolujuus135,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
TyyliKuusiokoloruuvi
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue- 58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7412
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)6.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aukon koko: Ei tuuletettua

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07410.037.0550 kantapää, ruuvi litteä teräs 3/8 -16X5-1/2, 10PK
€46.59 /pakkaus