Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07111.037.0125 Olkapultti 3/8 X 1-1/4, 10PK | AG2KLM 31KG32

GRAINGER U07111.037.0125 Olkapultti 3/8 X 1-1/4, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2KLM Malli: U07111.037.0125Ristiviite: 31KG32 / 163U95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko3 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.543 - 0.562 "
Pään korkeus0.24 - 0.25 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Kierrepään korkeus3 / 8 "
Leikkauslujuus84000 psi
Olkapään halkaisija.3 / 8 "
Olkapään pituus1.25 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1 / 2 "
Kierteen koko5 / 16-18
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3087
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07111.037.0125 Olkapultti 3/8 X 1-1/4, 10PK
€13.83 /pakkaus