ALLEGRO SAFETY 9401-27 teräksinen kokoontaitettava Dolly, 36 x 12-1/2 tuumaa | AG8FET

ALLEGRO SAFETY 9401-27 teräksinen kokoontaitettava Dolly, 36 x 12-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FET Malli: 9401-27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,225.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Korkeus11 5 / 8 "
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
Leveys12 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-27A alumiininen kokoontaitettava Dolly, 36 x 12-1/2 tuumaa | AG8FEU 9401-27A€1,657.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-27 teräksinen kokoontaitettava Dolly, 36 x 12-1/2 tuumaa
€1,225.25 / yksikkö