Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04008.075.0175 Structural Bolt 3/4-10 X 1-3/4 Length, 10PK | AG2GQN 31JK65

GRAINGER U04008.075.0175 Rakennepultti 3/4-10 X 1-3/4 pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2GQN Malli: U04008.075.0175Ristiviite: 31JK65 / 167C72

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA490
Pää Dia.1.25 "
Pään korkeus15 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus1.75 "
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318152065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04008.075.0175 Rakennepultti 3/4-10 X 1-3/4 pituus, 10PK
€27.41 /pakkaus