Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U01080.075.0100 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 3/4-10X1, 5PK | AH3EVN 31KJ65

GRAINGER U01080.075.0100 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10X1, 5PK

Varastossa
Tuote: AH3EVN Malli: U01080.075.0100Ristiviite: 31KJ65

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Drive TypeNeliöpää
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus0.544 - 0.582 "
pään leveys0.729 - 0.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1"
PistemateriaaliTeräs
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2408
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)7.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U01080.075.0100 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10X1, 5PK
€24.73 /pakkaus