Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSIX0370075P-001P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, tyyppi P, pituus 3/4 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä | CG9VRV 4EZU7

GRAINGER TSIX0370075P-001P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, tyyppi P, pituus 3/4 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: CG9VRV Malli: TSIX0370075P-001PRistiviite: 4EZU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus13 / 16 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys1 3 / 32 "
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSIX0370075P-001P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, tyyppi P, pituus 3/4 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä
€7.01 / yksikkö