Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSIX0310200P-001P Peukaloruuvi, 5/16-18 kierrekoko, tyyppi P, pituus 2 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä | CG9VTL 4EZU6

GRAINGER TSIX0310200P-001P peukaloruuvi, kierrekoko 5/16-18, tyyppi P, pituus 2 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: CG9VTL Malli: TSIX0310200P-001PRistiviite: 4EZU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään korkeus11 / 16 "
Päämateriaali18-8 ruostumaton teräs
Head TypeLapio
pään leveys7 / 8 "
Pituus2 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC 80-90B
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSIX0310200P-001P peukaloruuvi, kierrekoko 5/16-18, tyyppi P, pituus 2 tuumaa, 18-8 ruostumatonta terästä
€7.39 / yksikkö