Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSI0370200S0-010P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, tyyppi S, pituus 2 tuumaa, teräs, 10PK | CG9VTB 4FAH7

GRAINGER TSI0370200S0-010P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, tyyppi S, pituus 2 tuumaa, teräs, 10PK

Varastossa
Tuote: CG9VTB Malli: TSI0370200S0-010PRistiviite: 4FAH7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.92 - 0.95 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.80 - 0.83 "
Pituus2 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.71 - 0.76 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSI0370200S0-010P Peukaloruuvi, 3/8-16 kierrekoko, tyyppi S, pituus 2 tuumaa, teräs, 10PK
€37.20 /pakkaus