Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER TSI-100100S0-025P Peukaloruuvi, 10-24 kierrekoko, tyyppi S, pituus 1 tuuma, teräs, 25PK | CG9VQM 4FAD8

GRAINGER TSI-100100S0-025P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-24, tyyppi S, pituus 1 tuuma, teräs, 25PK

Varastossa
Tuote: CG9VQM Malli: TSI-100100S0-025PRistiviite: 4FAD8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään korkeus0.46 - 0.48 "
PäämateriaaliTeräs, sinkki
Head TypeLapio
pään leveys0.40 - 0.42 "
Pituus1 "
MateriaaliTeräs
Rockwellin kovuusBrinell Min 137
Olkapään halkaisija.0.32 - 0.35 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER TSI-100100S0-025P Peukaloruuvi, kierrekoko 10-24, tyyppi S, pituus 1 tuuma, teräs, 25PK
€16.41 /pakkaus