Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER STR401M8X16 Shoulder Screw, M6-1.00 Thread Size, 11 mm Thread Length, 16 mm Shoulder Length, Plain | CQ4NMA 45GA52

GRAINGER STR401M8X16 Olkaruuvi, M6-1.00 kierrekoko, 11 mm kierteen pituus, 16 mm olkapää, sileä

Varastossa
Tuote: CQ4NMA Malli: STR401M8X16Ristiviite: 45GA52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER STR401M8X16 Olkaruuvi, M6-1.00 kierrekoko, 11 mm kierteen pituus, 16 mm olkapää, sileä
€20.41 / yksikkö