Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SSMF-25NL minipalloventtiili SS FNPT x FNPT 1/4 tuuman putki | AH7YAG 38EG10

GRAINGER SSMF-25NL minipalloventtiili SS FNPT x FNPT 1/4 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AH7YAG Malli: SSMF-25NLRistiviite: 38EG10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiNainen NPT
Kahva materiaaliSinkki valettu
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine1000 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1 / 4 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-20 - 370 astetta F
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoporttiHinta
GRAINGER SSMF-38NL minipalloventtiili SS FNPT x FNPT 3/8 tuuman putki | AH7YAH 38EG11 SSMF-38NL1000 psi CWP3 / 8 "Koko€44.66
GRAINGER SSMF-50NL minipalloventtiili SS FNPT x FNPT 1/2 tuuman putki | AH7YAJ 38EG12 SSMF-50NL800 psi CWP1 / 2 "Standardi€51.80
GRAINGER SSMM-18NL -palloventtiili SS FNPT x MNPT 1/8 tuuman putki | AH7YAK 38EG13 SSMM-18NL1000 psi CWP1 / 8 "Koko€47.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SSMF-25NL minipalloventtiili SS FNPT x FNPT 1/4 tuuman putki
€43.67 / yksikkö