GRAINGER Squares 304BA-22Gx24x24 Silver Stainless Steel Sheet, 24 Inch X 24 Inch Size, 0.028 Inch ThickEmbossed Finish, Ba | CQ4TXC 481G44

GRAINGER Neliöt 304BA-22Gx24x24 hopea ruostumaton teräslevy, 24 tuumaa x 24 tuumaa koko, 0.028 tuumaa paksu kohokuvioitu viimeistely, Ba

Varastossa
Tuote: CQ4TXC Malli: Neliöt 304BA-22Gx24x24Ristiviite: 481G44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€540.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.4062
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER Neliöt 304BA-22Gx24x24 hopea ruostumaton teräslevy, 24 tuumaa x 24 tuumaa koko, 0.028 tuumaa paksu kohokuvioitu viimeistely, Ba
€540.42 / yksikkö