Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER SPK 100K yksilaippainen telapyörä, 3 7/8 tuuman pyörän halkaisija, 1760 lbs. Kuormitusluokitus | CH6RNQ 455T97

GRAINGER SPK 100K yksilaippainen telapyörä, 3 7/8 tuuman pyörän halkaisija, 1760 lbs. Kuormaluokitus

Varastossa
Tuote: CH6RNQ Malli: SPK 100KRistiviite: 455T97

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
LaakerityyppiTarkkuus pallo
YdinväriHopea
YdinmateriaaliRauta
Uran leveys3 / 8 "
Kovuus190-230 BHN
Navan pituus2"
Kuormitusluokitus1760 lbs.
Käyttölämpötila alue-20 - 250 astetta F
Pyörän halkaisija3 7 / 8 "
Pyörän materiaaliRauta
Pyörän leveys1 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
AlkuperämaaSaksa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SPK 100K yksilaippainen telapyörä, 3 7/8 tuuman pyörän halkaisija, 1760 lbs. Kuormaluokitus
€123.07 / yksikkö