GRAINGER SL127BWHXL001200 Hupulliset kertakäyttöiset haalarit, XL koko, valkoinen - 12 kpl pakkaus | AH4CCF 34CL41

GRAINGER SL127BWHXL001200 Hupulliset kertakäyttöiset haalarit, XL koko, valkoinen - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AH4CCF Malli: SL127BWHXL001200Ristiviite: 34CL41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHupullinen kertakäyttöinen haalari
Nilkka tyyliJoustava
SulkemistyyppiEtuvetoketju
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava
MateriaaliSaranex 23-P -kalvo laminoitu Tyvek
Sauman tyylisidottu
KokoXL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.94
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyvek-suojapuvut tarjoavat erinomaisen suojan nesteitä, öljyjä, kemikaaleja, ilmassa leviäviä elementtejä ja jopa pieniä pölyhiukkasia ja kuituja vastaan
    • Kevyt materiaali ei rajoita liikkumisvapautta
    • Sidotut saumat lisäävät suojaa kiinteiden hiukkasten ja nesteroiskeiden tunkeutumista vastaan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SL127BWHXL001200 Hupulliset kertakäyttöiset haalarit, XL koko, valkoinen - 12 kpl pakkaus
€569.74 /pakkaus