GRAINGER SGR-2-096-42-P Suojakiskojärjestelmä Keltainen 42 tuuman teräs | AJ2KUU 9WMA8

GRAINGER SGR-2-096-42-P suojakaidejärjestelmä keltainen 42 tuuman korkeus teräs

Tuote: AJ2KUU Malli: SGR-2-096-42-PRistiviite: 9WMA8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,114.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakiskojärjestelmä
VäriTurvallisuus keltainen
Halkaisija5.25 "
MateriaaliTeräs / erittäin tiheä polyeteeni
Asennuslevyn mitat8 "x 8"
AsennustyyliLattia asennettu
Nettopaino283 lb
Kylkiluiden määrä0
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.35
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)106.68
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SGR-2-096-42-P suojakaidejärjestelmä keltainen 42 tuuman korkeus teräs
€1,114.80 / yksikkö