BOSTON GEAR SSF718-10K-B5-GS1 nopeudenrajoitin C-pinta 56c 10 1 | AD3GZP 3ZGF5

BOSTON GEAR SSF718-10K-B5-GS1 nopeudenrajoitin C-face 56c 10 1

Varastossa
Tuote: AD3GZP Malli: SSF718-10K-B5-GS1Ristiviite: 3ZGF5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,178.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
pohjavalinnainen
LaakeritKapeneva rulla
Pora Dia.5 / 8 "
VelvollisuusPestä
Suorittaa loppuun316 Ruostumaton teräs
kehys56C
VaihdemateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Vaihteen tyyppiMato
Kotelo316 Ruostumaton teräs
Syötä kierrosluku1750
VoiteluKlubersynth UH1 6-460
Maks. Syötä HP1
Max. Lähtömomentti460 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti460 tuumaa - lb
AsennusMikä tahansa asema
Nimellinen lähtö RPM175
Nimellinen suhde10:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.7 / 8 "
Lähtöakselin korkeus2 1 / 16 "
Lähtömomentti @ 1 hv320 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1.5 hv460 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/40 hv3600
Kokonaispituus7.5 "
Ylikuormitettu kuorma600 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoEteenpäin / käännettävä
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöVasen yksittäinen lähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiC-kasvot
Mato keskuksen etäisyys1.75 "
Worm Gear -materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.305
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi8483405050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen lähtö RPMPora Dia.VelvollisuusNimellinen suhdeLähtöakseli Dia.Lähtöakselin korkeusLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1.5 hvHinta
BOSTON GEAR F710-50-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standardi50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€815.42
BOSTON GEAR F710-40-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standardi40:11 / 2 "1 5 / 16 "--€794.12
BOSTON GEAR F710-30-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standardi30:11 / 2 "1 5 / 16 "--€815.42
BOSTON GEAR F710-20-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standardi20:11 / 2 "1 5 / 16 "--€815.42
BOSTON GEAR F710-15-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Standardi15:11 / 2 "1 5 / 16 "--€823.25
BOSTON GEAR F710-10-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standardi10:11 / 2 "1 5 / 16 "--€815.42
BOSTON GEAR F710-5-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Standardi5:11 / 2 "1 5 / 16 "--€813.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR SSF718-10K-B5-GS1 nopeudenrajoitin C-face 56c 10 1
€2,178.93 / yksikkö