GRAINGER SFR4NA.500X48.000X96.000 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 8 ft Nominal Size, 1/2 Inch Thick, Green | CP9JYP 804GA1

GRAINGER SFR4NA.500X48.000X96.000 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 8 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu, vihreä

Varastossa
Tuote: CP9JYP Malli: SFR4NA.500X48.000X96.000Ristiviite: 804GA1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,583.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SFR4NA.500X48.000X96.000 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 jalkaa x 8 jalkaa nimelliskoko, 1/2 tuumaa paksu, vihreä
€3,583.52 / yksikkö