GRAINGER SFR4BK.187X48.000X96.000 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 4 ft x 8 ft Nominal Size, 187/1000 Inch Thick | CP9KJE 804GC3

GRAINGER SFR4BK.187X48.000X96.000 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 ft x 8 ft nimelliskoko, 187/1000 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CP9KJE Malli: SFR4BK.187X48.000X96.000Ristiviite: 804GC3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,430.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER SFR4BK.187X48.000X96.000 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 4 ft x 8 ft nimelliskoko, 187/1000 tuumaa paksu
€1,430.91 / yksikkö