Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER S7-094-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZPD 30XP75

GRAINGER S7-094-05T Tig-hitsaustanko 5 Lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9ZPD Malli: S7-094-05TRistiviite: 30XP75

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.05 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusS7
Säiliön koko5 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija3 / 32 "
Pituus36 ""
MateriaaliTyökaluteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7229909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER A2-094-05T Tig-hitsaussauva 5 lb-laatikko 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZJD 30XN37 A2-094-05T€332.14
GRAINGER H12-094-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZMU 30XP35 H12-094-05T€336.47
GRAINGER H13-094-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZNA 30XP45 H13-094-05T€311.40
GRAINGER M2-094-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZNL 30XP55 M2-094-05T€534.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER S7-094-05T Tig-hitsaustanko 5 Lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija
€365.05 / yksikkö