Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER H12-094-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZMU 30XP35

GRAINGER H12-094-05T Tig-hitsaustanko 5 Lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF9ZMU Malli: H12-094-05TRistiviite: 30XP35
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
€336.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusH12
Säiliön koko5 lb
container TyyppiLaatikko
Halkaisija3 / 32 "
Pituus36 ""
MateriaaliTyökaluteräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7229909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER A2-094-05T Tig-hitsaussauva 5 lb-laatikko 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZJD 30XN37 A2-094-05T€332.14
GRAINGER H13-094-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZNA 30XP45 H13-094-05T€311.40
GRAINGER M2-094-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZNL 30XP55 M2-094-05T€534.08
GRAINGER S7-094-05T Tig-hitsaussauva 5 lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija | AF9ZPD 30XP75 S7-094-05T€365.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER H12-094-05T Tig-hitsaustanko 5 Lb laatikko 3/32 tuuman halkaisija
€336.47 / yksikkö