GRAINGER RSC6-2436-2-3.6K-95 syvähyllytrukki 3600 Lb teräs 42 tuumaa | AG7ART 49Y176

GRAINGER RSC6-2436-2-3.6K-95 syvähyllytrukki 3600 Lb teräs 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7ART Model: RSC6-2436-2-3.6K-95Ristiviite: 49Y176

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€920.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyvä hyllyauto
Kapasiteetti hyllyä kohti1300 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys18.25 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus6 "ylhäältä ja alhaalta
Kantavuus3600 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus39.25 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys24.25 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulet ylös
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen välinen etäisyysHuulen korkeusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
GRAINGER RSC3-2448-2-3.6K-95 syvähyllytrukki 3600 Lb teräs 54 tuumaa | AG7ARQ 49Y174 RSC3-2448-2-3.6K-9524.25 "3 "ylhäältä ja alhaalta39.25 "54 "24.25 "48 "24 "€940.93
GRAINGER RSC12-1830-2-3.6K-95 syvähyllytrukki 3600 Lb teräs 36 tuumaa | AG7ATA 49Y183 RSC12-1830-2-3.6K-9516.5 "12 "yläosa, 1-5 / 8" alaosa39 "36 "18.25 "30 "18 "€802.07
GRAINGER RSC12-2436-2-3.6K-95 syvähyllytrukki 3600 Lb teräs 42 tuumaa | AG7ATB 49Y184 RSC12-2436-2-3.6K-9516.5 "12 "ylhäältä ja alhaalta39 "42 "24.25 "36 "24 "€823.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RSC6-2436-2-3.6K-95 syvähyllytrukki 3600 Lb teräs 42 tuumaa
€920.06 / yksikkö