GRAINGER RSC-3060-2-95 Huoltokori 1200 Lb Teräs 66 Tuumaa | AG7APP 49Y125

GRAINGER RSC-3060-2-95 huoltokärry 1200 Lb teräs 66 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7APP Malli: RSC-3060-2-95Ristiviite: 49Y125

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€737.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoltokori
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys26.75 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
KahvaPutkimainen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1-1 / 2 "ylä- ja alaosa
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus37.75 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys30.25 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulet ylös
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.8
Laivan korkeus (cm)180.34
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn tyyliHinta
GRAINGER RSC-2436-2-95 Huoltokori 1200 Lb Teräs 42 Tuumaa | AG7APM 49Y123 RSC-2436-2-952600 lb5"37.75 "42 "24.5 "36 "Huulinen€671.13
GRAINGER RSC-2448-2-95 Huoltokori 1200 Lb Teräs 54 Tuumaa | AG7APN 49Y124 RSC-2448-2-952600 lb5"37.75 "54 "24.5 "48 "Huulinen€680.19
GRAINGER RSC-1836-3-95 Huoltokori 1200 Lb Teräs 42 Tuumaa | AG7APX 49Y132 RSC-1836-3-953400 lb5"37.75 "42 "18.25 "36 "Huulinen€568.81
GRAINGER RSC-2448-3-95 Huoltokori 1200 Lb Teräs 54 Tuumaa | AG7AQA 49Y135 RSC-2448-3-953400 lb5"37.75 "54 "24.25 "48 "Huulinen€725.14
GRAINGER RSC-2436-3-3K-TLD-95 huoltokori 2400 paunaa terästä 42 tuumaa | AG7AQB 49Y136 RSC-2436-3-3K-TLD-9531000 lb6"39 "42 "24.25 "36 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€762.68
GRAINGER RSC-3048-3-3K-TLD-95 huoltokori 2400 paunaa 54 tuumaa terästä | AG7AQD 49Y138 RSC-3048-3-3K-TLD-9531000 lb6"39 "54 "30.25 "48 "Huulen / huuhtelun yhdistelmä€1,080.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RSC-3060-2-95 huoltokärry 1200 Lb teräs 66 tuumaa
€737.70 / yksikkö