Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER RFL2-1032-150-25 Niittimutteri 10-32 Kierre 0.7195 tuumaa, 25PK | AG2TXY 32FX26

GRAINGER RFL2-1032-150-25 Niittimutteri 10-32 kierre 0.7195 tuumaa, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2TXY Malli: RFL2-1032-150-25Ristiviite: 32FX26

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
Rungon halkaisija0.390 "
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.500 "
Grip-alue0.027 - 0.150 "
Pää Dia.0.500 "
Pään korkeus0.03 "
Reiän koko0.391 "
Pituus0.719 "
MateriaaliTeräs
MutteriKelluva lanka
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER RFL2-1032-150-25 Niittimutteri 10-32 kierre 0.7195 tuumaa, 25PK
€17.51 /pakkaus