GRAINGER PT30488 lava-auto, 3000 paunaa. Kapasiteetti, 48 x 30 x 43 tuuman koko | CD3YUG 49DN23

GRAINGER PT30488 tasotrukki, 3000 lbs. Kapasiteetti, 48 x 30 x 43 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3YUG Malli: PT30488Ristiviite: 49DN23

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,060.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pyörän kokoonpano(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän halkaisija.(2) 12 ", (2) 8"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen
Kannen korkeus16.5 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus3000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus43 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPyörän leveysHinta
GRAINGER EPT24366MR95 -kuorma-auto, 2000lb, 36in x 24in, 38in H | CD2LED 49DM86 EPT24366MR95Irrotettava putken kahva6"Valettu kumi2000 lb38 "38 "24 "2"€632.65
GRAINGER WHPT18485PU95 lava-auto, 1400 paunaa, 48 tuumaa x 18 tuumaa, 43 tuumaa H | CD2LEE 49DN35 WHPT18485PU95Irrotettava, putkimainen5"uretaani1400 lb43 "53 "18 "1.25 "€520.28
GRAINGER EPT30365PU95 Tasotrukki, 1400lb, 36in x 30in, 39in H | CD2LEF 49DN50 EPT30365PU95Irrotettava, putkimainen5"uretaani1400 lb39 "41 "31 "1.25 "€530.50
GRAINGER EPT36605PU95 -kuorma-auto, 1400 paunaa, 60 tuumaa x 36 tuumaa, 39 tuumaa H | CD2LEG 49DN51 EPT36605PU95Irrotettava, putkimainen5"uretaani1400 lb39 "65 "37 "1.25 "€846.08
GRAINGER EPTLU30485PU95 Tasotrukki, 1400lb, 48in x 30in, 39in H | CD2LEH 49DN53 EPTLU30485PU95Irrotettava, putkimainen5"uretaani1400 lb39 "53 "31 "1.25 "€570.75
GRAINGER EPTLU36485PU95 -kuorma-auto, 1400 paunaa, 48 tuumaa x 36 tuumaa, 39 tuumaa H | CD2LEJ 49DN54 EPTLU36485PU95Irrotettava, putkimainen5"uretaani1400 lb39 "53 "37 "1.25 "€669.05
GRAINGER EPT24368PH95 Tasotrukki, 4000lb, 36in x 24in, 42in H | CD2LEK 49DN55 EPT24368PH95Irrotettava, putkimainen8"fenoliset4000 lb42 "41 "25 "2"€650.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PT30488 tasotrukki, 3000 lbs. Kapasiteetti, 48 x 30 x 43 tuumaa
€1,060.12 / yksikkö