Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PKM508-12SHC-01 Pistorasiaruuvi, M5-0.8 Kierrekoko, 12 mm Pituus tasainen, 10 PK | CQ4XGM 447C99

GRAINGER PKM508-12SHC-01 kantapääruuvi, M5-0.8 kierrekoko, 12 mm pituus tasainen, 10 PK

Varastossa
Tuote: CQ4XGM Malli: PKM508-12SHC-01Ristiviite: 447C99

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PKM508-12SHC-01 kantapääruuvi, M5-0.8 kierrekoko, 12 mm pituus tasainen, 10 PK
€41.50 /pakkaus