Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PKM10150-10PHP-01 Koneruuvi, M10 x 1.50mm kierrekoko, 10mm pituus, PEEK, 10PK | CG9VAB 447H05

GRAINGER PKM10150-10PHP-01 Koneruuvi, M10 x 1.50mm kierrekoko, 10mm pituus, PEEK, 10PK

Varastossa
Tuote: CG9VAB Malli: PKM10150-10PHP-01Ristiviite: 447H05

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen kokoM10-1.50 mm
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko5 mm
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.15.7 mm
Pään korkeus10.0 mm
Head TypeLeipä
Pituus10mm
MateriaaliKURKISTAA
Rockwellin kovuusD87.5
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-50 astetta 500 asteeseen. F
Vetolujuus197 N/mm-neliömetriä
thread Pituus10 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PKM10150-10PHP-01 Koneruuvi, M10 x 1.50mm kierrekoko, 10mm pituus, PEEK, 10PK
€89.64 /pakkaus