Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PK1420-212FHS-01 Koneruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 2 1/2 tuuman pituus, PEEK, 10PK | CG9UUM 446Y42

GRAINGER PK1420-212FHS-01 Koneruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 2 1/2 tuuman pituus, PEEK, 10PK

Varastossa
Tuote: CG9UUM Malli: PK1420-212FHS-01Ristiviite: 446Y42

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.485 vuonna
Pään korkeus0.17 vuonna
Head TypeTasainen
Pituus2 1 / 2 "
MateriaaliKURKISTAA
Rockwellin kovuusD87.5
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-50 astetta 500 asteeseen. F
Vetolujuus26,800 psi
thread Pituus2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPään kulmaPää Dia.Pään korkeusHead TypeHinta
GRAINGER 587619-PR Koneruuvit, Phillips Pan Head | CG9WCD 19RF27 587619-PR--------€35.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PK1420-212FHS-01 Koneruuvi, 1/4-20 kierrekoko, 2 1/2 tuuman pituus, PEEK, 10PK
€92.09 /pakkaus