Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER PK1024-34SHC-01 Socket Head Cap Screw, #10-24 Thread Size, 3/4 Inch Length, Std, Plain, Not Graded | CQ4VAT 446W72

GRAINGER PK1024-34SHC-01 kantapääruuvi, kierrekoko nro 10-24, pituus 3/4 tuumaa, vakio, tavallinen, ei lajiteltu

Varastossa
Tuote: CQ4VAT Malli: PK1024-34SHC-01Ristiviite: 446W72

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PK1024-34SHC-01 kantapääruuvi, kierrekoko nro 10-24, pituus 3/4 tuumaa, vakio, tavallinen, ei lajiteltu
€68.38 /pakkaus