GRAINGER PFS-EO-40 Electric Operated Drum Pump, 1/2 Hp Motor Hp, 55 Gal For Container Size, 110VAC | CP9EBY 4HRH8

GRAINGER PFS-EO-40 Electric Operated Drum Pump, 1/2 Hp Motor Hp, 55 Gal For Container Size, 110VAC

Varastossa
Tuote: CP9EBY Model: PFS-EO-40Ristiviite: 4HRH8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,410.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER PFS-EO-40 Electric Operated Drum Pump, 1/2 Hp Motor Hp, 55 Gal For Container Size, 110VAC
€2,410.67 / yksikkö