GRAINGER P12S-PB040D-P3 Sanitary Plate Caster, Polypropylene, 275 Lbs. Load Rating, 4 Inch Wheel Dia. | CH6QRN 455U19

GRAINGER P12S-PB040D-P3 saniteettilevypyörä, polypropeeni, 275 lbs. Kuormitus, 4 tuuman renkaan halkaisija.

Tuote: CH6QRN Malli: P12S-PB040D-P3Ristiviite: 455U19
€13.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevypyörä
Laakerityyppitavallinen
YdinväriMusta
YdinmateriaaliMuovi
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Kovuus65 Ranta D
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 "x 3"
Kuormitusluokitus275 lbs.
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Asennuskorkeus5 1 / 8 "
Asennuslevy3 3 / 4 "x 4 3 / 8"
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2 5 / 8 "x 3 5 / 8"
KilpailutyyppiTupla pallo
Kääntösäde3 1 / 4 "
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija4"
Pyörän materiaalipolypropeeni
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän materiaaliLaakerityyppiJarrujen tyyppiPyörän muotoVäriYdinväriYdinmateriaalidurometerPkg. MääräHinta
GRAINGER CDP-G-23 Kääntymätön kääntölevypyörä Polyuretaani 2300 lb | AH6VRR 36HW71 CDP-G-23polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€321.01
GRAINGER CDP-G-24-jäykkälevypyörä polyuretaani 2300 lb | AH6VRT 36HW72 CDP-G-24polyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta87 Ranta A1€324.62
GRAINGER CDP-G-31 kääntyvä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRY 36HW77 CDP-G-31polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€267.09
GRAINGER CDP-G-32 jäykkä levypyörä polyuretaani 1200 lb. AH6VRZ 36HW78 CDP-G-32polyuretaani--Standardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€192.11
GRAINGER S-526-D-BS-SS Levypyörän kääntö Poly 6 tuuman 900 lb | AH7JPH 36UV05 S-526-D-BS-SSpolyuretaani--Standardi-HarmaaValurauta90 Ranta A1€201.10
GRAINGER CDP-G-33 Kingpinless Swivel Plate Caster Polyuretaani 1200 lb | AH8DAJ 38GV52 CDP-G-33polyuretaani-PedaaliStandardi-HopeaAlumiini87 Ranta A1€249.81
GRAINGER P29R-UY100K-18 10 tuuman raskaaseen käyttöön tarkoitettu jäykkä levypyörä, 3000 lbs. Kuormitusluokitus | CD2GHM 454N30 P29R-UY100K-18polyuretaani-SivupulttiStandardi-HopeaValurauta92 Ranta A1€548.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER P12S-PB040D-P3 saniteettilevypyörä, polypropeeni, 275 lbs. Kuormitus, 4 tuuman renkaan halkaisija.
€13.82 / yksikkö