Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER NI55-G-045-02 Mig-hitsauslanka valurauta 0.045 tuumaa | AF9ZNR 30XP60

GRAINGER NI55-G-045-02 Mig-hitsauslanka valurauta 0.045 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9ZNR Malli: NI55-G-045-02Ristiviite: 30XP60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€234.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMig-hitsauslanka
AWS-luokitusNI55-G
Säiliön koko2 lb
container TyyppiKela
Halkaisija0.045 "
MateriaaliValurauta
Vetolujuus58,000-84,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9495
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7505220000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäiliön kokocontainer TyyppiHalkaisijaMateriaaliVetolujuusHinta
GRAINGER ER70S3-035-44 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.035 tuumaa | AF9ZHM 30XN86 ER70S3-035-4444 lbKela0.035 "Hiiliteräs75,000 PSI 100% C02-KIINNITYSKAASULLA€228.80
GRAINGER ER70S3-045-44 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.045 tuumaa | AF9ZHN 30XN87 ER70S3-045-4444 lbKela0.045 "Hiiliteräs75,000 PSI 100% C02-KIINNITYSKAASULLA€226.64
GRAINGER ER70S6-023-02 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.023 tuumaa | AF9ZHP 30XN88 ER70S6-023-022 lbKela0.023 "Hiiliteräs77,000 PSI€23.28
GRAINGER ER70S6-023-33 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.023 tuumaa | AF9ZHQ 30XN89 ER70S6-023-3333 lbKela0.023 "Hiiliteräs77,000 PSI€236.01
GRAINGER ER70S6-030-02 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.030 tuumaa | AF9ZHR 30XN90 ER70S6-030-022 lbKela0.03 "Hiiliteräs77,000 PSI€18.55
GRAINGER ER70S6-030-33 Mig-hitsauslanka Hiiliteräs 0.030 tuumaa | AF9ZHT 30XN91 ER70S6-030-3333 lbKela0.03 "Hiiliteräs77,000 PSI€151.03
GRAINGER ER70S6-035-02 Mig-hitsauslanka hiiliteräs 0.035 tuumaa | AF9ZHV 30XN93 ER70S6-035-022 lbKela0.035 "Hiiliteräs77,000 PSI€18.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER NI55-G-045-02 Mig-hitsauslanka valurauta 0.045 tuumaa
€234.44 / yksikkö