Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER NAS1351N3-12 Socket Head Cap Screw, #10-32 Thread Size, 3/4 Inch Length, Standard, Plain, Steel | CQ4VFQ 5GUE7

GRAINGER NAS1351N3-12 kantapääruuvi, kierrekoko #10-32, pituus 3/4 tuumaa, vakio, tavallinen, teräs

Varastossa
Tuote: CQ4VFQ Malli: NAS1351N3-12Ristiviite: 5GUE7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER NAS1351N3-12 kantapääruuvi, kierrekoko #10-32, pituus 3/4 tuumaa, vakio, tavallinen, teräs
€29.36 /pakkaus