Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER N04360.075.0250 kuusiokantainen ruuvi 3/4-16X2-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 5PK | AH8VKY 38ZZ32

GRAINGER N04360.075.0250 kuusiokantaruuvi 3/4-16X2-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 5PK

Varastossa
Tuote: AH8VKY Malli: N04360.075.0250Ristiviite: 38ZZ32

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus2.5 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNF (hieno)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9324
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER N04360.075.0250 kuusiokantaruuvi 3/4-16X2-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 5PK
€29.16 /pakkaus